※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
組端子台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数(P)
7
注文コード
17508867
品番
VTL-5MD-7P
参考基準価格(税別)
¥1,787
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
形状
1段
取付方式
C型20mmレール
全長L(mm)
レール:120、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
定格絶縁電圧(V)
AC DC300
端子間ピッチ(mm)
10
構成
【中間板】VT-5MD【側板】VT-5ML(A)【VT-5ML(B)【記名板】AM-10【レール】AS4【止め金具】ATO-1
電線太さ(mm
2
)
0.5〜2
取付ピッチP(mm)
110
定格通電電流(A)
15
結線方式
スプリングロック
電線むき長さ(mm)
9〜10
極数(P)
7