※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)23 注文コード17509025 品番VTL-5MD-23P
参考基準価格(税別)¥5,077 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は極数など95種類から選べます 他の種類を見る
形状1段 取付方式C型20mmレール 全長L(mm)レール:280、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm) 定格絶縁電圧(V)AC DC300 端子間ピッチ(mm)10 構成【中間板】VT-5MD【側板】VT-5ML(A)【VT-5ML(B)【記名板】AM-10【レール】AS4【止め金具】ATO-1 電線太さ(mm2)0.5〜2 取付ピッチP(mm)270 定格通電電流(A)15 結線方式スプリングロック 電線むき長さ(mm)9〜10 極数(P)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする