チョークノブ ブラス OTS007

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17521756 品番OTS007
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メーカー名:モートーン
メーカー品番:OTS007
販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
色[カラー]:ブラス
材質[素材]:真鍮
内容量[数量]:1個
製法:削り出し
備考:空冷モデル用
関連商品:品番:OTS008,OTS009,OTS003B,OTS002B,OTS004,MMU594

適合関連商品品番:OTS008,OTS009,OTS003B,OTS002B,OTS004,MMU594 材質真鍮 ブラス 備考空冷モデル用 製法削り出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする