※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB520 URBAN MASTER

(149件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17581874 品番121094
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,900
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

「アーバンマスター」の異名どおり、街中をキビキビ、そしてガンガン走るにはぴったり!90〜125ccクラスのミドルスクーターに最適で、「雨天でも走る、パンクは困る」といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応えます。
構造は、実用域での扱いやすさを第一に、センターラジアスを大きくとり接地面を拡大。耐摩耗性に優れ、アンダートレッドを厚くすることで釘やガラス片などのパンクにも強くなっています。
パターンは、さまざまな走行を想定し、パターンネガ比(トレッド面における溝の比率)を26%に。そのため排水性能に優れ、ウェットな路面でも安心できる走行性能を獲得。
構造・パターン同様、あらゆる走行シーンを想定したコンパウンドを採用。ドライでもウェットでも地面をしっかりグリップ。また、ロングライフも考慮しました。

リム径(inch)10 タイヤサイズ80/100-10 速度記号/荷重表示46J タイプTL パターンMB520 適合Front・Rear共用 外径(Φmm)415 標準リム幅(inch)1.85 許容リム幅(inch)1.85〜2.15 トレッド幅(mm)83
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17581874 121094 47891194 329582 画像準備中 MB520 URBAN MASTER IRC 1本 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 149
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35113976
2025-09-15
用途:
アドレスV125G
その他業種

沖縄の滑る道にはコレ!
雨天時のグリップはいいですよ

対象商品:
35113976
2023-05-28
用途:
タイヤ交換
古川輪業 様 (その他業種)

梱包もしっかりしていて直ぐに届きました。とてもバランスの取れたタイヤです。

対象商品:
17581865
2022-02-01
用途:
Lead125 前輪交換
製造業

乗り味、耐久性も満足しているので、リピートで購入。

対象商品:
35113976
2021-09-27
用途:
通勤用スクーターのタイヤ交換

リピート購入でスズキ アドレスV125のリヤタイヤに使用(フロントも同銘柄)。
晴天・雨天ともグリップ力など性能について特に不満は感じません。
主に通勤に使用し年間3,500kmほど走行(うち半分程度はタンデム走行)で、リヤタイヤはおよそ3年12,000km使用しました。耐摩耗性について特に不満は感じません。

MADE IN JAPANであることもこのタイヤの選択理由です。国内メーカーでも海外生産のタイヤが多いですが、それらのタイヤは2輪4輪ともヒビ割れが多い印象があります。

3人が参考にしています
対象商品:
36118467
2021-09-20
用途:
会社使用のバイク
有限会社岩井建設 様

高耐久で、今までより2倍の交換時期になりました。
通常M90を交換してましたが、対パンク、高寿命と言いうことでM520に交換。
大変満足ですが、丈夫なので冬場など交換がつらいです。
M90=海外生産、安く、交換が楽、通常寿命
M520=国内生産、高い、交換が少し手間、2倍寿命
平に近いタイヤで、交換頻度が下がるので後輪に最適です。

2人が参考にしています
対象商品:
35113976
2021-09-18
用途:
通勤用スクーターに使用
サービス業

毎日往復70kmを走行します。
DIYで前後交換し使用中、ドライのグリップは路面をガッチリ捉えるというより粘り着くような感覚でしっかり路面を捉えます。 雨に濡れた路面も特に不安は感じませんが、他のメーカーのタイヤと同じでマンホールや路面の継ぎ目は滑ります。
乗り心地はソフトです。

1人が参考にしています
対象商品:
35113976
2021-11-22
用途:
タイヤ交換
製造業

もう何年も何回も、このタイヤをはいています。
よほどスポーティーに走らなければ、十分に使えます!対磨耗タイプなので通勤にはもってこいのタイヤです!

対象商品:
17581865
2021-07-28
用途:
メンテナンス作業

グリップ性能がよく、街乗りには、キビキビした走行ができます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする