シンロイヒ
シンロイヒの 下地材/プライマー/シーラー
コンクリートシーラーW
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
17622088
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
カチオン系高性能外装用水系シーラー
劣化した各種旧塗膜の付着性に優れた、溶剤系シーラーに匹敵する水系高性能シーラー
水性ルミラインを塗装する前に下塗りとして使用可能
用途
建築物内外壁の新設及び塗替え。
水性ルミラインの下塗り
色
透明
トラスコ品番
818-6473
主な用途
外壁、コンクリート
希釈剤
無希釈
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾燥時間
指触(30分)半硬化(1.5時間)
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.10〜0.12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。