シンロイヒ
シンロイヒの 下地材/プライマー/シーラー
コンクリートシーラーW
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
17622097
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
カチオン系高性能外装用水系シーラー
劣化した各種旧塗膜の付着性に優れた、溶剤系シーラーに匹敵する水系高性能シーラー
水性ルミラインを塗装する前に下塗りとして使用可能
用途
建築物内外壁の新設及び塗替え。
水性ルミラインの下塗り
色
透明なブルー
トラスコ品番
818-6474
主な用途
外壁、コンクリート
希釈剤
無希釈
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾燥時間
指触(30分)半硬化(1.5時間)
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.10〜0.12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1以上のご注文
お送りできません