曜日別特売
CDQSL12-65DCM 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL12-6~) SMC 17654594

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL12-6~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)65
ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
内容量1個注文コード17654594品番CDQSL12-65DCM
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
ストローク(mm)
65
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする