曜日別特売
MS-TPR150 台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ 17662374

MS-TPR150 台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ 17662374
MS-TPR150 台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ 17662374
MS-TPR150 台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ 17662374
モノタロウ

台車 折りたたみ式 スチール製

(490件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
耐荷重(kg)150
レッド
車輪径(Φmm)100
内容量1台注文コード17662374品番MS-TPR150
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。

耐荷重(kg)
150
荷台寸法(mm)
720×470
床面高さ(mm)
130
質量(kg)
7.8
レッド
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
TPRゴム
車輪幅(mm)
26
ブレーキ有無
なし
キャスター
(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
ハンドル高さ(mm)
815
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×720×235
材質(荷台)
スチール
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
注意
※積載荷重内であっても、重量物を乗せたままで段差を乗り越える等のご使用はお止めください。荷崩れ、破損のおそれがあります。
※積載荷重以上、重心位置が偏ったり高くなるような荷物の載せ方はお止めください。
※積載荷重は均等荷重で表示しています。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。

商品説明動画

【台車 折りたたみ式 】折りたたみ式で収納ラクラク!! .
この動画は、19が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:490
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-18
用途: 製品の移動時
製造業

かなり安く買えたので、その点は満足だが、静音タイプではないので、他に所有している静音タイプのものと比べるとキャスターがガタガタうるさい。半額以下で買えたので仕方ないとは思うが、同じモノタロウの静音タイプにすれば良かった。

2026-07-15
用途: 部品運び

今までの台車がすごくうるさくなってきたので買い換えました。音も静かで、取り回しもいいです。

対象商品 : 17662356
2026-08-13
用途: タイヤ交換などの運搬
その他業種

使い勝手はいいです。荷台部分の周囲のカバーが外れやすいので気になった。

2026-05-20
用途: 荷物の運搬
サービス業

安定していて、小回りも効きます。
使いやすくお値打ちのため、色違いで3台購入しました。

2026-04-04
用途: エンジンの脱着の為に購入
Free Works K

軽自動車のエンジンをATと共に脱着する為に、手持ちの物よりも大きい台車を購入しました。耐荷重もあり思っていたように使用でき、購入は正解でした。

1が参考にしています
2026-07-15
用途: 台車外枠
医療・福祉・介護関連業

ゴム製の台車外枠がぺらぺらで接着されてるわけでもなくすぐはずれる。台車自体は軽め

2026-04-21
用途: 現場に道具の運搬

今まで台車がなくて困っていたのですが思い切って買ってよかったです。

また二台目も検討中です、ありがとうございました。

2026-01-13
用途: ストーブの運搬
農・林・水産業

大きさがちょうど良く、キャスターの動きもスムーズで満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
1が参考にしています
2023-03-16
質問:
この製品にストッパーのついたものはありますか?
回答:
こちらの商品のストッパー付きはございません。
ストッパー付の台車でしたら、下記がございます。
モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製 ゴム車輪 ペダルブレーキ付
https://www.monotaro.com/g/00501439/
8が参考にしています
2021-01-22
質問:
この商品に取付けるキャスターについて教えてください。
回答:
この商品に取付ける固定キャスターは下記になります。
モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製用 キャスター
https://www.monotaro.com/g/01867510/
7が参考にしています
2021-01-22
質問:
キャスターをとめている4つのボルト・ワッシャー の種類について教えてください。
回答:
車輪1個につき、ボルト4本・ワッシャ4個必要となります。

■MS-TPR150用キャスターの場合
ボルト:注文コード 05518457
スプリングワッシャ:注文コード 45522985

■MS-TPR300用キャスターの場合
ボルト:注文コード 28758627
スプリングワッシャ:注文コード 45522924
1が参考にしています
2021-01-22
質問:
この商品はオフロードタイプですか。
回答:
こちらの商品はオフロードタイプではございません。
オフロードタイプでございましたら下記のような商品となります。
モノタロウ 台車 オフロード用
https://www.monotaro.com/g/04207260/
2021-01-22
すべてのFAQを表示する

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする