曜日別特売
10-AR20K-02GH-D 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 17798211

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
1/4
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータなし)
流れ方向
左→右
注文コード
17798211
品番
10-AR20K-02GH-D
参考基準価格(税別)¥9,570販売価格(税込)¥9,474
販売価格(税別)
¥8,613
取付
セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ハンドル
下向き
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータなし)
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能付
圧力単位
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
関連資料:カタログ(0.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする