タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
AH6030
逃げ角(度)
11
注文コード
17956076
品番
XPMT07H308R-DJ AH6030
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,779
販売価格(税別)
¥
8,890
バスケットに入れる
この商品は
種別・材質・逃げ角
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH6030
形状
特殊形状
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
タンガロイ/ Tungaloy TungDrillTwisted
参考になった