タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
AH6030
逃げ角(度)
11
注文コード
17956182
品番
XPMT040104R-DS AH6030
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
この商品は
種別・材質・逃げ角
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH6030
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
厚さ(mm)
1.59
コーナー半径(mm)
0.4
形状
特殊形状
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)