※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroMill(R) MS20フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種1040 コーナーR(mm)1.2 トラスコ品番679-9548 注文コード18134141 品番MS20-10T312M-M20
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材種・コーナーR・トラスコ品番など11種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番679-9548 長さ(mm)ワイパー部:1.2 被削材M 有効長(mm)切刃:9.1 勝手R コーティングTIALN チップ厚さ(mm)3.6 コーナーR(mm)1.2 材種1040 切刃数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする