※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroMill(R) 331サイドカッター用左勝手チップ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)2.29 トラスコ品番695-0946 注文コード18134299 品番L331.1A-084523H-WL
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はコーナーR・トラスコ品番など24種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番695-0946 長さ(mm)ワイパー部:1.2 被削材PM 有効長(mm)切刃:7.7 勝手L コーティングTiAlSiN チップ厚さ(mm)4.45 コーナーR(mm)2.29 材種1230 切刃数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする