※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.4 トラスコ品番695-5178 注文コード18136539 品番R390-170404M-PM
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はコーナーR・トラスコ品番など17種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番695-5178 長さ(mm)ワイパー部:1 被削材PM 有効長(mm)切刃:15.7 勝手R コーティングTiAlSiN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)0.4 材種1230 切刃数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする