※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの 特殊形状
CoroMill(R) Century フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18136880
品番
R590-110508H-PL
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
695-0908
長さ(mm)
ワイパー部:1.7
被削材
PM
有効長(mm)
切刃:11
勝手
R
コーティング
TiAlSiN
チップ厚さ(mm)
5
コーナーR(mm)
0.8
材種
1230
切刃数
2