※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroMill(R) Century フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 18136889 品番 R590-110508H-PW
参考基準価格(税別)¥45,600 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
トラスコ品番695-0896 長さ(mm)ワイパー部:7 被削材PMS 有効長(mm)切刃:2 勝手R コーティングTiAlSiN チップ厚さ(mm)5 コーナーR(mm)0.8 材種1230 切刃数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする