※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの フライス用
CoroMill(R) 490-08 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.8
トラスコ品番
695-5154
注文コード
18137327
品番
490R-08T308M-PL
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
695-5154
長さ(mm)
ワイパー部:1.2
被削材
PM
有効長(mm)
切刃:5.6
勝手
R
コーティング
TiAlSiN
チップ厚さ(mm)
3.3
コーナーR(mm)
0.8
材種
1230
切刃数
4