正面画像
シーズ
シーズの 冷房用品
シーズの 小型扇風機
シーズの リビング扇
押しボタン式リビング扇風機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18226647
品番
CSBF-3025T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
使いやすい押しボタンタイプ
用途
リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など
羽根枚数
5枚
モーター
ACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×350×680〜860
機能
風量3段階、タイマー付き、首振り
風量
3段階
モード
おやすみ:×
タイマー
切3時間
羽根径(Φmm)
300
左右首振
○
切タイマー
○