デジタルインナーミラー ドラレコ搭載

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18248898 品番CS-2000SM
参考基準価格(税別)¥58,909 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

後方の見えにくい場所を夜間でもクリアに表示!同乗者や荷物などで後方が見えにくい場合でもリヤカメラの映像をミラーに表示し視界を確保できます。高画質カメラを採用しているので視野角も広く、夜間もクリアな映像を表示・録画をする事ができます。
左右上下、傾き、拡大・縮小など表示エリアの細かい調整が可能
前・後録画ができる
録画画質にこだわったセルスターのデジタルインナーミラー
準天頂衛星「みちびき」の「サブメーター級測位補強サービス」に対応
スーパーキャパシタ搭載! 電源ケーブルが外れても安心
大容量32GBのmicroSDカード(クラス10)付属
最大12時間/パーキングモードを搭載

セット内容フロントカメラ、リヤカメラ(マウントベース一体型)、デジタルインナーミラー、マウントベース(フロントカメラ用)、アクセサリープラグDCコード(3極DCプラグ/2A)、両面テープ(ガラス用)x2、フロントカメラ用カメラ接続ケーブル(0.8m)、フロントカメラ用ボールジョイント(ストレート)、リヤカメラ用カメラ接続ケーブル(9m)、GPSユニット、GPSユニット用両面テープ、32GBmicroSDカードクラス10 ※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、バンドクランプ×2、ファーストステップガイド 質量(g)フロントカメラ:19/リヤカメラ:28 取付方式分離型 本体質量(g)442 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロントカメラ:34.5×16×34.5(突起部含まず)※マウントベース取り付け時 59(H)mm/リヤカメラ:34.5×16×67(突起部含まず) センサー3Gセンサー有り(衝撃感度10段階) 電源電圧(V)DC12/24 機能インターネット地図連動有り 記録媒体microSDカード 8GB〜32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、 64GB〜128GB(クラス10/SDXC規格準拠) その他、スピードクラスとして下記以上を推奨 SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上 ※メーカーオプションmicroSDカード推奨 液晶サイズ10.2インチ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×24.5×78.8(突起部含まず) 測定記憶データ日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル 保証期間3年 視野角水平114° 垂直61° 対角141° トリガー通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 撮像素子200万画素 1/2.8型 カラーCMOSセンサー 音声録音有り(オン、オフ設定可) 画質FullHD:高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、HD:高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1:高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps) F値2 画素数200万画素 接続コードカメラ接続コード:9.0m/0.8m 各種認証VCCI:クラスA 記録画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1) 映像圧縮方式録画MP4 コンテナ形式(h.264)、静止画JPEG 最低被写体照度(Lux)3 フレームレート30fps、10fps ※タイムラプス録画は1秒に1フレーム 画角FullHD:水平114°垂直61°対角141°、HD:水平114°垂直61°対角141°、D1:水平92°垂直61°対角114° 動作温度範囲(℃)-10〜+60 映像出力外部映像出力無し ダイナミックレンジHDR有り 録画方式タイムラプス録画有り GPS有り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする