曜日別特売
08889-01005 トヨタ スーパーLLC トヨタ 18323156

トヨタ スーパーLLC

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(2L)注文コード18323156品番08889-01005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

従来のロングライフクーラントの持つ、凍結防止・防錆性能などの基本性能をさらに長く持続させます。オールシーズン使用可能。 JIS規格 エチレングリコール88%。

モノタロウではこんなお得な商品も!
液色ピンク成分エチレングリコール、防錆剤凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-50/-タイプ希釈タイプ希釈倍率通常30% 寒冷地で50%程度ピンク容量(L)2引火点(℃)126密度(g/cm3)1.126危険等級凍結温度(℃)-15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2LAPI該当なしSAE該当なし危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18323156
2023-11-07
用途: 自動車整備

純正品ですから、なんの問題もないと思います。
整備事業者にとっては、希釈タイプの方が使いやすいでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 18323156
2023-08-08
用途: 自動車の保守に予備として持っていた物を使用したので次回用として購入しました。

純正部品なので、品質を信頼して購入しました。当然ですが使用感は全く判りません。

対象商品 : 18323156
2022-08-31
用途: 車のメンテナンス
製造業

AE86の水温センサー交換時に使用しました。純正が一番信頼があります。

2が参考にしています
対象商品 : 18323156
2022-06-07
用途: 自動車の冷却水の交換
自動車・二輪車・自転車関連業

問題ありません。良好です。
希釈タイプですので精製水の購入も忘れずに

対象商品 : 18323156
2022-06-14
用途: 自動車用
その他業種

希釈して使っています。純正品ですので良いものです。

対象商品 : 18323156
2022-04-29
用途: 18クラウンにて使用
その他業種

トヨタ純正と言うことで、18クラウンにて、使用しました。

対象商品 : 18323156
2021-08-03
用途: メンテナンス

純正LLCで安心です。錆ません沸騰しても水になっていく様な事有りません。

対象商品 : 18323156
2020-06-12
用途: ラジエーターのLLC交換
パノラミクス名張営業所自動車・二輪車・自転車関連業

従来の物より長時間使用出来るので、希釈使用のスーパーLLCにしました。純正品なので安心して使用出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする