商品画像
Yamato(大和製衡)
Yamato(大和製衡)の はかり
Yamato(大和製衡)の 上皿はかり
Yamato(大和製衡)の デジタル上皿はかり
デジタル上皿はかり
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18330895
品番
LBS-100A-15
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
デジタル上皿はかりLBS-100Aシリーズ
簡単操作でスピーディーに計量!
用途
【特徴】
使用場所を選ばない2電源仕様
載皿は取り外して丸洗い可能
大きく見やすいデジタル表示
簡単ワンタッチ操作
検定外品(取引証明以外用)
付属品
充電式リチウムイオン電池、 AC アダプタ( USB Type C )
材質
(載皿)ステンレス
質量(kg)
1.6
材質(本体)
ABS樹脂
種類
電子天秤
寸法H(mm)
98
消費電力(W)
0.1
ひょう量(kg)
15
定格電圧(V)
3.7
寸法D(mm)
285
寸法W(mm)
244
目量(kg)
0.005
表示形式
デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
242×200
風袋引方法
あり
計量皿形状
角
ひょう量単位
kg
注意
※【機能】零点リセット、風袋引き(ワンタッチ風袋引き)、バックライト機能