商品画像
Yamato(大和製衡)
Yamato(大和製衡)の はかり
Yamato(大和製衡)の 上皿はかり
Yamato(大和製衡)の デジタル上皿はかり
デジタル上皿はかり
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18330911
品番
LBS-100A-30
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
デジタル上皿はかりLBS-100Aシリーズ
簡単操作でスピーディーに計量!
用途
【特徴】
使用場所を選ばない2電源仕様
載皿は取り外して丸洗い可能
大きく見やすいデジタル表示
簡単ワンタッチ操作
検定外品(取引証明以外用)
材質
(載皿)ステンレス
質量(kg)
1.6
材質(本体)
ABS樹脂
種類
電子天秤
寸法H(mm)
98
消費電力(W)
0.1
ひょう量(kg)
30
定格電圧(V)
3.7
寸法D(mm)
285
寸法W(mm)
244
目量(kg)
0.01
表示形式
デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
242×200
風袋引方法
あり
計量皿形状
角
ひょう量単位
kg
注意
※【機能】零点リセット、風袋引き(ワンタッチ風袋引き)、バックライト機能