曜日別特売
905-T2 表面温度計 testo(テストー) 18341648

表面温度計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード18341648品番905-T2
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

計測範囲が-50~350℃と広く、特に高温域の計測精度に優れた表面温度計です。
表示部が180°回転し、どの位置からも読み取り可能です。

寸法(mm)37×36×230電源単4電池×3(付属)測定範囲(℃)-50~350(短時間の場合500まで)センサー12mmΦ精度(℃)±(1+1%rdg)分解能(℃)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする