画像準備中

とろり緑茶

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード18354388 品番-
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥431
販売価格(税別)
399

いつでもどこでもすぐ飲める。カフェイン少なめのとろみ付き緑茶飲料。
とろみ付け作業が不要:はじめから「とろみ」が付いているので、そのままお飲みいただけます(本製品は、日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類2021「薄いとろみ」に準拠しています)。
均質で安定したとろみ:時間が経っても、ダマにならない均質な「とろみ」を維持します。温かくても冷たくても「薄いとろみ」を保ちます(温度帯により粘度変化があります。暖める際は必ず別容器に移して50℃を上限に電子レンジで加熱してください)。
おいしさのヒミツ:とろみに負けない緑茶本来の味と、時間が経っても変色しにくく、色鮮やかな緑色でおいしさをお届けします。
カフェインが少なめ設計:カフェインが気になる方でも、飲みやすいカフェイン少なめの商品設計です(「日本食品標準成分表2020年版(八訂)のせん茶浸出液比)。

ケース入数6 賞味期限製造後9ヶ月 原材料緑茶(日本)、発芽玄米抽出物、寒天、亜鉛酵母/増粘多糖類、ビタミンC、緑茶抽出物 栄養成分(100mL当たり)エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0.6g、食塩相当量0.02〜0.11g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする