曜日別特売

SUS316L手動3方ボールバルブ PK=FPM ヘルール

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送61日以内出荷とは
呼び径21.2
内容量1個注文コード18355298品番BN3-M (T)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥987,218
販売価格(税別)
897,471
質量(kg)277呼び径21.2寸法A(mm)155寸法E(mm)207寸法B(mm)3.5寸法C(mm)150寸法ID(mm)111
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする