大阪サニタリー
SUS316LSI4型サイトグラスPK=PTFE+SI ヘルール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
呼び径
1
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18356217
品番
SI4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,477
販売価格(税別)
¥
58,615
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
0~125
寸法L(mm)
150
呼び径
1
最高使用圧力(MPa)
0.55
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
56
寸法ID(mm)
23
耐熱衝撃温度(℃)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材