曜日別特売

SUS304 3方コック(リフト式)PK=NBR BB ヘルール

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送51日以内出荷とは
呼び径1.5
内容量1個注文コード18356391品番CF3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥100,340
販売価格(税別)
91,218
質量(kg)3.6呼び径1.5寸法A(mm)70寸法E(mm)150寸法B(mm)40寸法C(mm)97寸法ID(mm)35.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする