大阪サニタリー
SUS316L 手動タンクバルブ FKM ヘルール
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
31日以内出荷とは
寸法A(mm)
125
55
70
82
105
110
125
155
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18360259
品番
FT1R-3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥361,477
販売価格(税別)
¥
328,615
バスケットに入れる
質量(kg)
13.2
呼び径
3.5
寸法A(mm)
125
寸法F(mm)
44
寸法E(mm)
116.5
寸法B(mm)
365.5
寸法W(mm)
195
寸法ID(mm)
85.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材