SUS316L自動Y形バルブ FKM ヘルール

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送51日以内出荷とは
寸法A(mm)250
寸法B(mm)250
寸法C(mm)287
質量(kg)17.9
内容量1個注文コード18361248品番YU-3100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥661,198
販売価格(税別)
601,089
質量(kg)17.9呼び径2.5寸法A(mm)250寸法B(mm)250寸法C(mm)287シリンダーS160寸法ID(mm)59.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする