曜日別特売

SUS316L自動Y形バルブ FKM ヘルール

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送91日以内出荷とは
寸法A(mm)320
寸法B(mm)305
寸法C(mm)301
質量(kg)23.4
内容量1個注文コード18361257品番YU-3100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥951,619
販売価格(税別)
865,108
質量(kg)23.4呼び径3寸法A(mm)320寸法B(mm)305寸法C(mm)301シリンダーS200B寸法ID(mm)72.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする