※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)15 注文コード18364766 品番VTXL-1.5/2-15P
参考基準価格(税別)¥1,623 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は極数275種類から選べます 他の種類を見る
形状1段 定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500 端子間ピッチ(mm)3.5 適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5 取付け方法DIN35mm 定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠 適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16 電線むき長さ(mm)10〜11 極数(P)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする