サーモフラスクライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18367408 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

保冷専用直飲みタイプ。
持ち運びにも便利なキャリーハンドル付き。
濡れた手でも滑り落ちにくく、傷が付きにくいパウダーコーティング仕様。
底部を衝撃から守るシリコーンバンパーを標準装備。
氷を入れやすい広口タイプ。
開けやすいねじキャップ。
キャップが離れないから、なくしません。
真空断熱ステンレス構造で、保冷力抜群の保冷専用ステンレスボトル。

材質【本体】ステンレス鋼【フタユニット】PP・シリコン・ステンレス調【バンパー】シリコーンゴム 幅(mm)80(※ハンドルダウン時) アイスグリーン 高さ(mm)270(※ハンドルダウン時) 質量(g)325 奥行(mm)75(※ハンドルダウン時) 容量(L)0.7 保冷時間(時間)6
注意
※サーモフラスクのシリーズによって バンパー(水筒底部分のゴム)は仕様が異なっております。
※保冷専用直飲みタイプです。
※食器洗い乾燥機のご使用はお避けください。
※ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。
※カビや錆びの原因になる可能性がありますので、ご使用後は中身の種類に関わらず速やかに洗浄お願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする