フジコン
フジコンの 接続・省配線(制御機器)
フジコンの 端子台
フジコンの スクリューレス端子台
フジコン ねじなし端子台
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18386676
品番
F6013AL-5P-スカイブル-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
長さ(mm)
【横向き】7〜10
色
スカイブルー
ピッチ(mm)
5
定格電圧(V)
250
適合電線(mm
2
)
0.3〜1.25(より線) Φ0.4〜1.2(単線)
定格(A)
10
材質(基板)
ナイロン66
絶縁抵抗
500V 1000MΩ 以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数(P)
5
耐電圧(V)
2000(1分間以上)
関連資料:
(0.3MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760