グラウンドキャリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18484244 品番CE-892-430-0
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

楽に運搬できるアルミフレームの専用台車。
ハンドルは高さ調節可能。
荷台には滑り止めがあります。
積載物落下防止ベルト付き。
大径(Φ215mm)ノーパンクタイヤ。

材質フレーム:アルミ 質量(kg)約6 積載荷重(kg)約60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×700×720〜900 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする