DS-233-300-3 BMキャリー テラモト 18485504 DS-233-300-3 BMキャリー テラモト 18485504

BMキャリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18485504 品番DS-233-300-3
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

女性でもスムーズに取り回しが可能な超小型カート。
折りたたみが可能なので、収納スペースが狭い現場にもおすすめです(奥行きわずか12.5cm)。引きながらカートを進めていくため、壁などを傷付ける心配がありません。
モップホルダーにモップ柄などが3本搭載可能です。
撥水仕様のバッグには濡れたモップやバケツも搭載でき、トイレットペーパーが約24個入ります。
バッグはキャリーから取り外して使用できます。
スプレーやクロスなどの小物が収められるバスケット付き。
側面ポケット(左右2カ所)、表面ポケット(2カ所)、ファイルポケットがあります。

付属品バッグ・バスケット 材質本体フレーム:スチールパイプにクロームメッキ、バッグ:ナイロン 質量(kg)約5.3 ブルー 種類キャスター付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約540×340×875、バッグ:約390×260×380、バスケット:195×145×143(内寸) アズワン品番65-0334-76 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする