はじめてずかん どうぶつ な〜に?

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード18500869 品番43629
販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別) 書籍
1,000

写真を見ながらことばをどんどん覚えられる人気シリーズ「はじめてずかん」の<どうぶつ編>。
ゾウ、ライオンなどの野生動物から、イヌ、ネコなどの身近な動物まで、200種以上の写真と名前を日本語と英語で一緒に紹介。

ジャンル知育絵本 判型特AB ページ数28 著者名新宅 広二 初版年月201803
注意
※書籍は特価対象外商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18500869
2018-08-18
用途:
子供の絵本

いろいろな動物があります
2歳には少し怖いらしい
あまりかわいい写真と言うよりは動物そのものが写っているので3歳位から子供いいのかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする