永岡書店
永岡書店の 書籍
永岡書店の 児童書/絵本
SMILE!いぬシールブック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
18501343
品番
80155
販売価格(税込)
¥572
販売価格(税別)
書籍
¥
520
バスケットに入れる
かわいいいぬの写真がいっぱいのシールブック。
名前シール、切手シール、メッセージシール、テープシール、鉛筆に巻いて使う占いシールなど、盛りだくさんのシールブックです。
ジャンル
シール・マグネット
判型
A7変
ページ数
24
著者名
永岡書店編集部
初版年月
201712
注意
※書籍は特価対象外商品です。