HAPPY!ねこシールブック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード18501359 品番80156
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

かわいいねこの写真がいっぱいのシールブック。
招き猫シール、切手シール、メッセージシール、テープシール、鉛筆に巻いて使う占いシールなど、盛りだくさんのシールブックです。

ジャンルシール・マグネット 判型A7変 ページ数24 著者名永岡書店編集部 初版年月201712
注意
※書籍は特価対象外商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする