マンガでわかる!10才までに遊んできたえる 算数脳パズル250

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード18502689 品番43509
販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別) 書籍
1,500

「マンガでわかる!10才までに」シリーズの算数編。
4問一組の問題248問+スーパー問題2問の合計250問で構成されています。
4問解き終わることに、子どもが自分で答え合わせをし、さらに解説マンガを読んで復習することで、身に付けた力の定着をはかります。
保護者向けの解説も充実しているので、勉強の充実感を親子で得られます。
数理的思考力の土台になる力がつく!

ジャンル学参 判型A5 ページ数400 著者名高濱 正伸 初版年月201706
注意
※書籍は特価対象外商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする