地球の超絶現象最驚図鑑

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード18502847 品番43485
販売価格(税込) ¥1,078
販売価格(税別) 書籍
980

この地球には、見たことも聞いたこともないような超絶現象がたくさんあります!
たとえば、「1時間に数1000発の雷が落ちる場所!」「幅1000キロの砂嵐!」「火の球!」「四角い太陽!」「逆流する川!」「悪魔が降臨しそうな波打つ雲!」「天からの光のはしご!」「溶岩の湖!」などなど。
写真や映像でも見たことがないものが多いのではないでしょうか。
そんな地球の超絶現象を集めたものが本書です。「天空」「山と大地」「水中」「雪と氷」「宇宙」の5つの世界に分けて、ぜんぶで100種以上の超絶現象が登場します!

ジャンル写真絵本・図鑑 判型B6 ページ数192 著者名武田 康男 初版年月201705
注意
※書籍は特価対象外商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする