日本の歴史人物完全図鑑

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード18503109 品番43490
販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別) 書籍
1,200

弥生時代から近現代まで、日本史上に足跡を残した偉人を紹介する図鑑。
総勢280人以上の人物をイラストと解説文、能力パラメータ、そしてミニコラムを使って紹介します。
50人以上のイラストレーターが描く人物イラストは精緻で美しく、迫力満点。
イラストを眺めるだけでも楽しめます。
また、大化の改新や関ヶ原の戦いなど、日本史の重要な出来事を解説した「歴史の転換点」。
本能寺の変の黒幕や坂本龍馬を暗殺した犯人を検証する「歴史ミステリー」などのコラムも充実。
この1冊で日本史の重要人物と要点のすべてがわかります。

ジャンル写真絵本・図鑑 判型B6 ページ数256 著者名株式会社パブリカ 初版年月201701
注意
※書籍は特価対象外商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする