あやとりひも2本つき いちばんやさしいはじめてのあやとり

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード18503389 品番43459
販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別) 書籍
1,200

あやとりのとり方は図版で、完成は図版と写真の両方で解説している、見やすくわかりやすいあやとりの本。
ふりがなつきで子ども1人でも読めます。
付録でひもが2本(長い・短い)ついているので、すぐに遊べます。全70作品。
Part1 はじめてのあやとり
Part2 おもしろあやとり
Part3 へんしんあやとり
Part4 2人でとるあやとり

ジャンルおりがみ・あやとり 判型B5変 ページ数144 著者名野口 とも 初版年月201610
注意
※書籍は特価対象外商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする