ロンポス コスミッククリーチャー120

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード18503443 品番80132
販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別) 書籍
1,600

ロンポス(龍博士)からの挑戦状!!
龍博士 ←こう書いて「ロンポス」と発音します。
問題集に記された難易度レベル1からチャレンジ問題を含む120問に挑戦するパズルゲーム。
パッケージも新たに新登場!
不規則な形の12個のピースを、ケースにピッタリ戻すパズルが楽しめます。
「考える力」で脳を活性化!
解答は464通り!どれだけの解答を見つけられるでしょうか?

ジャンルパズル&ゲーム 判型A5 ページ数38 著者名永岡書店編集部 初版年月201610
注意
※書籍は特価対象外商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18503443
2023-10-25
用途:
遊ぶために
医療・福祉・介護関連業

●おもしろいです。

●頭の体操になります。

●小さいので、持って出かけられます。

●ピースの形は、持ちにくくはないです。

●カチャカチャという音が気になりました。
 プラスチックでできているので、カチャカチャという音が出るのは、しょうがないのですが、ちょっと気になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする