永岡書店
永岡書店の 書籍
永岡書店の 趣味/実用書
のほほん解剖生理学
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
18503635
品番
43461
販売価格(税込)
¥1,628
販売価格(税別)
書籍
¥
1,480
バスケットに入れる
無料アニメ授業を公開している動画サイト、WEB玉塾の解剖生理学が初の書籍化。
この1冊で解剖生理学の重要語句やからだのしくみが楽しく理解できます。
ジャンル
健康
判型
B6
ページ数
256
著者名
玉先生
初版年月
201608
注意
※書籍は特価対象外商品です。