自由研究 中学生の理科 Newベーシック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード18503854 品番43472
販売価格(税込) ¥1,078
販売価格(税別) 書籍
980

『すぐできる、よくわかる! 自由研究 中学生の理科 ベーシック』の改訂新版。
時代性に対応するよう実験内容を見直し、新たな研究・実験を掲載。
物理・化学・生物・地学の4分野から、身近なものを使って家庭でできる科学実験を多数紹介しています。
楽しんで実験を行いながらも、「なぜこうなるのか?」ということを子ども達に考えさせる構成に。
また、テーマの探し方や実験にとりかかるまでの準備方法、レポートのまとめかたの例を複数掲載することで、中学生が自主的に実験に取り組めるようになっています。

ジャンル自由研究 判型B5 ページ数144 著者名野田 新三 初版年月201606
注意
※書籍は特価対象外商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする