眠れる森の美女

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード18503994 品番48011
販売価格(税込) ¥495
販売価格(税別) 書籍
450

「16歳の誕生日までに、糸車のつむに刺されて死ぬだろう!」誕生を祝うパーティーで、魔女にそう呪いをかけられたオーロラ姫。
美しく成長した姫は、呪いの通り、つむに刺されてしまいます。
でも、死んだのではなく、眠りについただけ。
愛する人の初めてのキスで目覚める美しい姫の物語(シャルル・ペロー原作)を、ディズニーがファンタジーあふれる作品に作り上げました。
世代を超えて愛され続けるディズニークラシックの名作のひとつです。

ジャンルディズニー 判型小AB ページ数26 著者名うさぎ出版 初版年月201604
注意
※書籍は特価対象外商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする