ばっばばーん 0・1・2さいあかちゃんえほん

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード18504703 品番43380
販売価格(税込) ¥935
販売価格(税別) 書籍
850

色鮮やかな挿絵とテンポのよい文で音とリズムを楽しむ0・1・2歳向けのあかちゃんえほん。
絵から思いつくことを自由に付け加えていろんなふうに読んであげてください。
本書では「ぱ・ば・ぷ・ぶ・ぽ・ぼ」の音を取り上げています。

ジャンル知育絵本 判型中AB ページ数24 著者名フクバ リンコ 初版年月201508
注意
※書籍は特価対象外商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする