世界の絶景パレット100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード18505507 品番43284
販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別) 書籍
1,400

こんな色見たことない! 世界の絶景100箇所を緑、青、水色、紫、ピンク、赤、橙、黄色、茶色、灰色、白、黒の12色に分けて紹介していく観光写真本。
心をクールダウンさせたいときに見たい青、パワーチャージしたいときに見たい赤の風景…など、感情をゆさぶる色の旅を提案していきます。
わかりやすいポイント解説に加え、口コミ情報も満載。
巻末では日本の絶景12色も厳選して紹介しています。

ジャンル語学・旅行 判型A5 ページ数256 著者名永岡書店編集部 初版年月201406
注意
※書籍は特価対象外商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする