迷路探偵ピエール 〜うばわれた秘宝を探せ!〜

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード18505814 品番43263
販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別) 書籍
1,300

精密なイラストの中に迷路や絵さがしの問題がたくさんちりばめられた絵本。
怪盗Xに盗まれた”迷路ストーン”。
この秘宝を取り返すために、迷路探偵ピエールが助手のカルメンと一緒に、迷路のように入り組んだ街のさまざまな場所をめぐります。
建物の中、空、海、森の中など、見開きごとに変わる場面の中には、それぞれ迷路がはりめぐらされ、それぞれの場面ごとに絵探しの問題も出題されます。
1冊でたっぷり遊べる迷路絵本です。
◎以下のバナーから、特設サイトへとお進みいただけます。

ジャンルめいろ 判型A4変 ページ数36 著者名カミガキヒロフミ&IC4DESIGN 初版年月201403
注意
※書籍は特価対象外商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする