画像準備中

キッチンおもしろ実験室

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード18506365 品番43197
販売価格(税込) ¥935
販売価格(税別) 書籍
850

キッチンで科学実験が楽しめる、実験本。
なぜ、ホットケーキはふくらむの? 甘いのは同じでもカロリーに違いはあるの? こんにゃくって自分で作れるの?などなど、
キッチンでしかも身近な食材を使ってできる実験の数々。
変化する、色が変わる、固まるといった、物の変化の具合別に、手軽にできる科学実験を紹介。
お母さんといっしょに、手軽に楽しくできる実験ばかり。
キッチン実験ということで、おいしく食べられる実験も多数。
ていねいな実験のやり方を紹介。
こんなものも作れる、と驚き、喜びも味わえる1冊。
「キッチン自由研究」の改訂新版。

ジャンル小学生 判型A5 ページ数128 著者名ガリレオ工房 初版年月201306
注意
※書籍は特価対象外商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする